UTU - Collie/Beagle keskuksiin - Jalusta 450

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimikuorma - 0 kg

  • Soveltuu kotelosyvyydelle - 160 mm

  • Soveltuu koteloleveydelle - 450 mm

  • Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä

  • Leveys - 446 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034263915

Sähkönumero

3426391

Toimittajan tuotenumero

JALUSTA450

Tukkuerä

1

Maksimikuorma:

0 kg

Soveltuu kotelosyvyydelle:

160 mm

Soveltuu koteloleveydelle:

450 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Leveys:

446 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

900 mm

Syvyys:

140 mm

Väri:

muu

Malli / Tyyppi:

sokkeli, valmis

RAL-numero (vastaava):

1013

Jalustaa käytetään esim. asennettaessa keskus tontin rajalle. Jalustanmukana tulee tarvittavat kiinnitysruuvit. Jalusta upotetaan maahanensimmäisen etulevyn verran. Sopii beagle- ja collie-keskuksiin. Jalustaa käytetään esim. asennettaessa keskus tontin rajalle. Jalustan mukana tulee tarvittavat kiinnitysruuvit. Sopii beagle- ja collie-keskuksiin.