UTU - Collie ja Beagle keskuksiin - Jal-kansi 450 FE


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 0 kg
Soveltuu kotelosyvyydelle - 160 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 450 mm
Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä
Leveys - 450 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410034263953
Sähkönumero
3426395
Toimittajan tuotenumero
JAL-KANSI450
Tukkuerä
1
Maksimikuorma:
0 kg
Soveltuu kotelosyvyydelle:
160 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
450 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Leveys:
450 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
200 mm
Syvyys:
15 mm
Väri:
muu
Malli / Tyyppi:
sokkelin etu-/takaosa
RAL-numero (vastaava):
1013