UTU - Data-asennuskotelo - IT-setterVH48

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - etupuolella
Laiterivien määrä - 0
Leveys - 348 mm
Korkeus - 756 mm
Syvyys - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410033155761
Sähkönumero
3315576
Toimittajan tuotenumero
IT-SETTERVH48
Tukkuerä
1
Kiinnityskohta:
etupuolella
Laiterivien määrä:
0
Leveys:
348 mm
Korkeus:
756 mm
Syvyys:
90 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
kiinteällä kehyksellä
Kiskoprofiili:
ei ole
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
ei ole
Rasterimitta:
muu
Maksimikuorma:
0 kg
Kattolevyllä:
kyllä
Maadoituksella:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Sivuseinillä:
kyllä
Purettavissa:
ei
Pintamateriaali:
muu
RAL-numero:
9010
Kotelointiluokka (IP):
IP30






