UTU - Jalusta - jalusta 600


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 0 kg
Soveltuu kotelosyvyydelle - 200 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 600 mm
Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä
Leveys - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410034366555
Sähkönumero
3436655
Toimittajan tuotenumero
JALUSTA600
Tukkuerä
1
Maksimikuorma:
0 kg
Soveltuu kotelosyvyydelle:
200 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
600 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Leveys:
600 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
900 mm
Syvyys:
140 mm
Väri:
muu
Malli / Tyyppi:
sokkeli, valmis
RAL-numero (vastaava):
1013