UTU - Jalusta RAL7025 - Jalusta550 X FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 0 kg
Soveltuu kotelosyvyydelle - 160 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 550 mm
Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä
Leveys - 546 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438526000367
Sähkönumero
3426389
Toimittajan tuotenumero
JALUSTA550X
Tukkuerä
1
Maksimikuorma:
0 kg
Soveltuu kotelosyvyydelle:
160 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
550 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Leveys:
546 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
900 mm
Syvyys:
140 mm
Väri:
harmaa
Malli / Tyyppi:
sokkeli, valmis
RAL-numero (vastaava):
7024




