UTU - Jalustan suojalevypari RAL7025 - Jalusta-suojalevy550 X FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 0 kg
Soveltuu kotelosyvyydelle - 160 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 550 mm
Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä
Leveys - 550 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pr
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438526000374
Sähkönumero
3426386
Toimittajan tuotenumero
JALUSTA-SUOJALEVY550X
Tukkuerä
1
Maksimikuorma:
0 kg
Soveltuu kotelosyvyydelle:
160 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
550 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Leveys:
550 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
267 mm
Syvyys:
17 mm
Väri:
harmaa
Malli / Tyyppi:
sokkelin etu-/takaosa
RAL-numero (vastaava):
7024



