varastointi päättyy

UTU - Latausasema peruslataus - 11 kW T2 6m kaapeli WiFi

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Iskunkestävyysluokka - IK10

  • Kotelointiluokka (IP) - IP55

  • Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8719292021076

Sähkönumero

3500927

Toimittajan tuotenumero

E3160-A45062-10.2

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

0

Latauspisteiden määrä:

1

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:

0

Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

1

GB AC -latausliittimien määrä:

0

GB CC -latausliittimien määrä:

0

GB-latauspistorasioiden määrä:

0

Type 3 -latauspistorasioiden määrä:

0

CHAdeMO-latausliittimien määrä:

0

Verkkovirtapistorasioiden määrä:

0

Latauskaapelin pituus:

6 m

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Elvi 3v16A T2 6m kaapeli 11 kW DC 6mA IP55 IK10 WiFi Musta

Täydellinen latausasema kotiin, taloyhtiöihin ja pienliiketilojen tarpeisiinKorkea suorituskyky, huoltovapaa, tulevaisuuden tarpeet huomioiva: Elvi -latausasemat ovat kaikkea tätä. Siksi se onkin ensisijainen valinta tyyliä ja huoletonta latauskokemusta arvostavalle. Latausasemassa on Wi-Fi -yhteys hallintaa ja ohjelmistopäivityksiä varten. Sarja soveltuu erinomaisesti niin uudis- kuin saneerauskohteisiin dynaamisen kuormanhallinnan ja huipputehon rajoitustoiminnallisuuksien ansiosta.Elvin asennus ja ylläpito on nopeaa ja helppoa, koska siihen kuuluu vain kolme komponenttia: seinätelakka, asema ja kaapeli (kiinteän kaapelin versiossa).