UTU - Latausasema peruslataus - 11kW T2 6m kaap. kWh 4G+SIM


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 11 kW
Latauspisteiden määrä - 1
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä - 1
Latauskaapelin pituus - 6 m
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8719292024299
Sähkönumero
3500931
Toimittajan tuotenumero
L31662EUC00-CHS
Tukkuerä
1
Enimmäisteho per latauspiste:
11 kW
Latauspisteiden määrä:
1
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:
1
Latauskaapelin pituus:
6 m
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Leveys:
250 mm
Korkeus:
366 mm
Syvyys:
176 mm
Asennuspuolen liitäntä:
3-vaihe
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Nimellinen liitäntäteho:
11 kW
Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:
0
Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:
0
GB AC -latausliittimien määrä:
0
GB CC -latausliittimien määrä:
0
GB-latauspistorasioiden määrä:
0
Type 3 -latauspistorasioiden määrä:
0
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Iskunkestävyysluokka:
IK10
CHAdeMO-latausliittimien määrä:
0
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Verkkovirtapistorasioiden määrä:
0
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
Livo on Auto Bildin julkaiseman P3 Wallbox -testauksen kokonaisvoittaja vuonna 2023!Livo-latausasema sähköautojen lataukseen, 16A/3-vaiheinen Type 2 (T2), maksimi latausteho 11kW, kiinteällä 6 metrin suoralla kaapelilla, sisäänrakennetulla 6mA DC-vikavirtasuojauspiirillä. Livoa voit vaivattomasti seurata, hallita ja optimoida sähköautojen latausta EVBox Everonin latauksenhallintaohjelmiston kautta (CMS = Charge Management Software). Latausasema liitetään Everon-latauksenhallintaohjelmistoon OCPP 2.0.1. tiedonsiirtoprotokollaa hyödyntämällä, ja Everon-tili on yksityishenkilölle ilmainen. Livoon on yhdistettävissä myös dynaaminen kuormanhallinta virtamuuntajilla. Virtamuuntajat ovat ostettavissa erikseen (Dynamic Load Balancing Kit, DLBK30050EU00). Dynaaminen kuormanhallinta (DLB) säätää tehoa turvallisesti latausaseman ja kodin muiden laitteiden välillä; vähentää riskiä verkon ylikuormitukselta. DLB-tekniikkamme sekä Livon -latausasema on asentajaystävällinen ja vaivattomasti konfiguroitavissa EVBox Install -asennusapplikaation avulla (asennettavissa älypuhelimeen tai tablettiin, yhteys Wi-Fi:n kautta).EVBox Livo on tehty helposti asennettavaksi seinätelineen avulla sekä siinä on yksinkertaiset kaapelien sisäänvientivaihtoehdot. Latausaseman alapuolella olevaa kaapelin läpivientiä voidaan käyttää kuivassa paikassa ja ulkona. Kaapelin päällä olevaa liitoskohtaa voidaan käyttää kuivissa tiloissa. Livon -asennusohjeet on tehty vaihe vaiheelta, jotta prosessi on sujuvaa - minimoimalla asennusaika sekä kustannukset. Latausaseman konfigurointi alle 5 minuutissa.Älykäs ja tulevaisuudenkestävä kotilatausasema - EVBox Livo. Livo on suunniteltu tekemään lataamisesta kotona vaivatonta, joten voit herätä täyteen ladattuun sähköautoosi joka ikinen päivä. Livo on voittanut Red Dot Award for Product Design 2023 -palkinnon sekä on Auto Bildin julkaiseman P3 Wallbox -testauksen kokonaisvoittaja vuonna 2023! Huomioitavaa myös, että latausasemat sisältävät aina vakiona 4G LTE-M SIM-kortin taustajärjestelmään yhdistämiseen.Vaivatonta latausta haluamallasi tavallaNauti täydestä kauko-ohjauksesta latausistuntojesi aikana EVBox Everon -sovelluksella. Livo on täynnä intuitiivisia ominaisuuksia, jotka helpottavat elämääsi, ja se varmistaa, että lataaminen kotona on nopeaa ja helppoa. Värilliset LEDit latausasemassa havainnollistavat näyttävät ja selkeät lataustilan tiedot.Suunniteltu toimimaan, rakennettu kestämäänVeden-, pölyn- ja iskunkestävä EVBox Livo on suunniteltu kestämään ankarimmissa ilmasto-olosuhteissa. Sisäänrakennettujen turvasuojausten ansiosta voit olla varma, että se on rakennettu kestämään. Toimintalämpötila on -30 - +50°C ja täten soveltuu erinomaisesti Suomen olosuhteisiin. Livossa on alan uusin OCPP 2.0.1 (Open Charge Pointi Protocol) ja täten myös alan johtavat kyberturvallisuussuojat. Laitteeseen on myös integroitu TPM (Trusted Platform Module), joka takaa korkeimman tietoturvatason laitteen operoinnissa. Älykäs tänään, älykkäämpi huomennaParanna laturiasi ajan myötä langattomasti päivitettyjen päivitysten ansiosta. Sinä päätät, milloin lataat laturisi ohjelmiston uusilla älykkäillä lataustoiminnoilla, jotka optimoivat tehokkuuden ja maksimoivat turvallisuuden.Maksimoi latausnopeus dynaamisen kuormanhallinnan avullaYhdistetty aina Wi-Fi-, Ethernet- tai 4G -yhteydellä. Laite sisältää siis jo valmiiksi 4G LTE-M SIM-kortin ja yhdistettävissä suoraan EVBox Everon -taustajärjestelmään. Voit käyttää uusia ominaisuuksia langattomasti ja tämä mahdollistaa myös laitepäivitykset OTAna, korkea tietoturvataso huomioiden (Over The Air). Kuormanhallinta hoituu dynaamisesti erillisillä kiinteistöliittymään liitettävillä virtamuuntajilla.