UTU - Latausasema peruslataus - SAT 11kW T2 PR VVJS MID

UTU Oy
KopioiKopioi
UTU - Latausasema peruslataus - SAT 11kW T2 PR VVJS MID

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 1

  • OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6

  • Integroitu RFID-kortin lukija - kyllä

  • Verkostoitavissa LAN:n kautta - kyllä

  • Energiamittari - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8719292021588

Sähkönumero

3500907

Toimittajan tuotenumero

B3161-E5801

Tukkuerä

1

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

1

OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:

1.6

Integroitu RFID-kortin lukija:

kyllä

Verkostoitavissa LAN:n kautta:

kyllä

Energiamittari:

kyllä

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

1

Backend sisältyy toimitukseen:

kyllä

DC-vikavirtatunnistus:

kyllä

Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:

kyllä

Taajuus:

50 Hz

Verkkoyhteys masterina:

ei

Verkkoyhteys laajennuksena:

kyllä

BusinessLine SAT 3v16A T2 PR VVJS+DC 6mA IP55 MID-kWh Hallittavaa latausta taloyhtiöihin, työpaikoille ja julkisiin kohteisiinEVBox BusinessLine asettaa luotettavuuden etusijalle käyttöä kestävän rakenteensa ansiosta. Laajat toiminnallisuudet ja etäkommunikointi mahdollistavat luotettavan latausasemien etähallinnan, latausten seurannan ja laskutuksen sekä käyttöoikeuksien hallinnan. Lisäksi asennus skaalautuu tarpeen mukaan helposti sarjassa hyödynnettävällä Hub-Satellite -tekniikan avulla, ja jopa 20 asemaa voidaan liittää samaan ryhmään. Samoin sarja soveltuu erinomaisesti niin uudis- kuin saneerauskohteisiin dynaamisen kuormanhallinnan ja huipputehon rajoitustoiminnallisuuksien ansiosta. Sarja soveltuu erityisesti käytettäväksi työpaikkarakennusten ja liikerakennusten pysäköintialueilla ja parkkitaloissa. Lisäksi BusinessLine on hyvä valinta myös isompien taloyhtiöiden parkkialueille. Asemat voidaan liittää avoimen ja sertifioidun OCPP1.6 rajapinnan kautta useaan taustajärjestelmään, esim. eParking tai EVBox Everon ja tunnistautuminen tapahtuu joko RFID-tunnisteella tai mobiilisovelluksella. Käyttöönottokonfigurointi tapahtuu Bluetooth-yhteydellä EVBox Connect -mobiilisovelluksella.Asema vaatii käyttöönoton ja palvelusopimuksen. Tarvittaessa kysy lisätietoa UTUn lataustiimiltä.
  • Kestävä, säänkestävä muotoilu
  • Helppo asentaa ja huoltaa
  • Asennus sisä- ja ulkotiloihin
  • Etätuki ja laiteohjelmistopäivitykset
  • MID-sertifioitu energiamittari
  • Integroitu RCBO- ja AC / DC-vuotojen havaitseminen
  • Kuormituksen tasapainottaminen
  • OCPP1.6-yhteensopiva
  • Helppo laajentaa