UTU - Latauslaitejalusta - Ahma JAL1800

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 0 A
Asennus - jalusta (maa-asennus)
Napojen lukumäärä - 0
Kaapin IP-luokka - IP00
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438526003030
Sähkönumero
3510700
Toimittajan tuotenumero
JAL1800
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
0 A
Asennus:
jalusta (maa-asennus)
Napojen lukumäärä:
0
Kaapin IP-luokka:
IP00
Materiaali:
teräs
Pääjohtimen/syöttökaapelin nimellispoikkipinta-ala:
0...0 mm²
Leveys:
1800 mm
Korkeus:
900 mm
Syvyys:
467 mm
Haarajohtimen nimellispoikkipinta-ala:
0...0 mm²
Nimellisjännite:
0 V
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7024
Kiskolla:
ei
Kiskon IP-luokka:
IP00
Sisältää liittimet:
ei
Maadoituksella:
ei
Jalustalla:
ei
Sisältää lattialevyn:
ei
Asennuslevyllä:
ei




