UTU - Mittauskeskus ylijännitesuoja - collie3806P63 1T+PRG-Y 63A

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittariristikkojen määrä - 1

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kenttien lukumäärä - 1

  • Nimellisvirta - 63 A

  • Alapuolisella kytkentätilalla - puristimilla

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034263496

Sähkönumero

3426349

Toimittajan tuotenumero

COLLIE3806P631T+PRG-Y6

Tukkuerä

1

Mittariristikkojen määrä:

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Kenttien lukumäärä:

1

Nimellisvirta:

63 A

Alapuolisella kytkentätilalla:

puristimilla

Kotelointiluokka (IP):

IP3X

Moduulirivien määrä:

1

Leveys:

450 mm

Korkeus:

950 mm

Syvyys:

160 mm

Upotusleveys:

0 mm

Upotuskorkeus:

0 mm

Upotussyvyys:

0 mm

Kytkinlaitepaneelien lukumäärä:

0

Mittauskeskus IP34. ylijännitesuojalla. Pinta-asennukseen. Nimellisvirta63A. 1-tariffi. Keskus varustettu 32A kojevastakkeella ja nelinapaisellavaihtokytkimellä. 2-osainen suko-pistorasia ja 3-vaih. 16A:n pistorasia. Mittauskeskus IP34, ylijännitesuojalla. Asennus pinta-asennukseen, pylvääseen (3426290) tai jalustalle (3426391). Nimellisvirta 63A. 1-tariffi. Keskus varustettu 32A kojevastakkeella ja nelinapaisella vaihtokytkimellä. 2-osainen suko-pistorasia ja 3-vaih. 16A:n pistorasia joka on suojattu 30 mA vikavirtasuojakytkimellä, johdonsuojakatkaisijoita 6 kpl. Varustettu yhdistelmäylijännitesuojalla Hager SPA930 (T1+T2), hälytyskosketinta voidaan hyödyntää tuotteen etäilmoituksiin vikaantumisesta. Huom! Ylijännitesuojan varistoripatruunat on irrotettava eristysvastusmittauksen ajaksi. Toimitus ei sisällä tulppasulaketarvikkeita.