UTU - Monimittarikeskus FE - mirri325.12A 125A IP20 FE

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittariristikkojen määrä - 12

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kenttien lukumäärä - 1

  • Nimellisvirta - 125 A

  • Alapuolisella kytkentätilalla - puristimilla

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410033314724

Sähkönumero

3331472

Toimittajan tuotenumero

MIRRI325.12A-125A

Tukkuerä

1

Mittariristikkojen määrä:

12

Asennustapa:

pinta-asennus

Kenttien lukumäärä:

1

Nimellisvirta:

125 A

Alapuolisella kytkentätilalla:

puristimilla

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Moduulirivien määrä:

4

Leveys:

600 mm

Korkeus:

2024 mm

Syvyys:

100 mm

Upotusleveys:

0 mm

Upotuskorkeus:

0 mm

Upotussyvyys:

0 mm

Kytkinlaitepaneelien lukumäärä:

0

Monimittarikeskus IP20 (lisäosa). Pinta-asennukseen. ilman pääkytkintä.Nimellisvirta 125A. Kaksitoista mittaripaikkaa. Syöttö alhaalta jalähdöt ylhäältä. Lisävarusteena ovi 3331697. Monimittarikeskus IP20 (lisäosa). Pinta-asennukseen, ilman pääkytkintä. Nimellisvirta 125A. Kaksitoista mittaripaikkaa. Syöttö alhaalta ja lähdöt ylhäältä. Lisävarusteena ovi 3331697.