UTU - Paritalokeskus 50A - COLLIE 38 P 63

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittariristikkojen määrä - 2
Asennustapa - pinta-asennus
Kenttien lukumäärä - 1
Nimellisvirta - 50 A
Alapuolisella kytkentätilalla - puristimilla
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410034263519
Sähkönumero
3426351
Toimittajan tuotenumero
COLLIE38P63
Tukkuerä
1
Mittariristikkojen määrä:
2
Asennustapa:
pinta-asennus
Kenttien lukumäärä:
1
Nimellisvirta:
50 A
Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Moduulirivien määrä:
1
Leveys:
450 mm
Korkeus:
950 mm
Syvyys:
160 mm
Upotusleveys:
0 mm
Upotuskorkeus:
0 mm
Upotussyvyys:
0 mm
Kytkinlaitepaneelien lukumäärä:
0







