UTU - Piharasia - UTUFoX CEE 16A 2xJSVV-yhd.

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Aikakytkin - kyllä

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Väri - musta

  • Korkeus - 306 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438526003535

Sähkönumero

3436869

Toimittajan tuotenumero

F16-C-2Y

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Aikakytkin:

kyllä

Nimellisvirta:

16 A

Väri:

musta

Korkeus:

306 mm

Leveys:

251 mm

Syvyys:

230 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Koteloitu laite:

kyllä

Aikakytkimien maksimimäärä:

2

Ajastinohjelmat:

muu

Liitäntäjännite:

230 V

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

2

Suojakatkaisija:

kyllä

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

2

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

1

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Lämpöohjattu:

ei

Valolla:

ei

UTUFoX Caravan, IP44, In 16A, 2xJSVV-yhd.