UTU - Pistorasiakeskus - pinseri sadelippa FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 455 mm
Korkeus - 70 mm
Maksimikuorma - 0 kg
Malli / Tyyppi - muu
Soveltuu koteloleveydelle - 450 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410034368207
Sähkönumero
3436820
Toimittajan tuotenumero
PINSERI-SADELIPPA
Tukkuerä
1
Leveys:
455 mm
Korkeus:
70 mm
Maksimikuorma:
0 kg
Malli / Tyyppi:
muu
Soveltuu koteloleveydelle:
450 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
523 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
264 mm
Syvyys:
210 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Sadelippa pistorasiakeskukseen, sinkitty RAL 7035. Sadelippa pistorasiakeskukseen. Valmistettu sinkitystä teräksestä. Ulkopinnan väri RAL 7035.



