UTU - Pistorasiakeskus - pinseri sadelippa RST

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 255 mm

  • Korkeus - 70 mm

  • Maksimikuorma - 0 kg

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Soveltuu koteloleveydelle - 450 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034368214

Sähkönumero

3436821

Toimittajan tuotenumero

PINSERI-SADELIPPARST

Tukkuerä

1

Leveys:

255 mm

Korkeus:

70 mm

Maksimikuorma:

0 kg

Malli / Tyyppi:

muu

Soveltuu koteloleveydelle:

450 mm

Soveltuu kotelokorkeudelle:

523 mm

Soveltuu kotelosyvyydelle:

264 mm

Syvyys:

210 mm

Väri:

ruostumaton teräs

Sadelippa pistorasiakeskukseen, RST. Sadelippa pistorasiakeskukseen. Valmistettu RST.