UTU POWEL - Asennuslevy - EKJVT 1,5 238x148mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 240 mm
Leveys - 150 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Asennuslevy
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418074039750
Sähkönumero
3421008
Toimittajan tuotenumero
EKJVT1,5
Tukkuerä
4
Materiaali:
teräs
Korkeus:
240 mm
Leveys:
150 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Asennuslevy EKJVT 1.5. mitat 240x150 Asennuslevy EKJVT 1,5, mitat 240x150




