UTU POWEL - Asennuslevy - EKMVT 1,5 338x148mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 150 mm
Leveys - 340 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Asennuslevy
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418074031877
Sähkönumero
3421013
Toimittajan tuotenumero
EKMVT1,5
Tukkuerä
4
Materiaali:
teräs
Korkeus:
150 mm
Leveys:
340 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Asennuslevy EKMVT 1.5. Mitat 150x340 Asennuslevy EKMVT 1,5. Mitat 150x340




