UTU POWEL - Asennuslevy - EKUVT 1,5 518x338mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 340 mm
Leveys - 520 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Asennuslevy
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418074031914
Sähkönumero
3421030
Toimittajan tuotenumero
EKUVT1,5
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Korkeus:
340 mm
Leveys:
520 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Asennuslevy EKUVT 1.5. Mitat 340x520 Asennuslevy EKUVT 1,5. Mitat 340x520




