UTU POWEL - Latausasemakeskus - Ahma LJK20132V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 200 A
Nimellisjännite - 400 V
Väri - harmaa
Leveys - 1400 mm
Korkeus - 1760 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438526001203
Sähkönumero
3500665
Toimittajan tuotenumero
LJK20132V
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
200 A
Nimellisjännite:
400 V
Väri:
harmaa
Leveys:
1400 mm
Korkeus:
1760 mm
Syvyys:
467 mm
RAL-numero:
7024
Asennuslevyllä:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Napojen lukumäärä:
3
Materiaali:
teräs
Asennus:
jalusta (maa-asennus)
Jalustalla:
ei
Maadoituksella:
kyllä
Kiskolla:
kyllä
Haarajohtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.5...6 mm²
Pääjohtimen/syöttökaapelin nimellispoikkipinta-ala:
50...185 mm²
Kiskon IP-luokka:
IP00
Sisältää liittimet:
kyllä
Sisältää lattialevyn:
ei
Kaapin IP-luokka:
IP44
Latausjakokaappi IP44, ulkoasennus. Jalustalle asennettava suojakaappi, jonka sisällä latauskeskus. Jalusta tilattava erikseen. Soveltuva jalusta JAL1400 (3500691). Kaapin materiaali maalattu teräs, väri RAL7024 (tummanharmaa). Ovissa kolmipistesalpa lukitusmahdollisuudella, katolla nostokorvat. Kaapissa painovoimainen ilmanvaihto. Jalustassa potentiaalintasauskisko. Nimellisvirta 200A, lähdöt toteutettu yhdistelmäsuojilla (vikavirtasuojaus) 32kpl ADM466C (C-käyrä 16A, 4-nap. 30mA). Keskuksessa eristetty laitetila kuormanhallinnan laitteille. Laitetila varustettu lämmittimellä ja termostaatilla. Syötössä Hager H3+ sarjan kompaktikatkaisija HHT200DR aukiohjauskelalla. Kannessa verkkoanalysaattori ModBus-tiedonsiirtoväylällä (Circutor CVM-C10-ITF-485-ICT2). Keskuksessa varaus yliaaltosuodattimelle. Varalähtötilassa 2kpl C10 + 2kpl C16 (1-nap.) johdonsuojakatkaisijoita varalla (muita sähköistystarpeita varten). Keskuksessa lämpö-hätä-seis -toiminto.