UTU POWEL - Lattiajalka Pajap - PRP1JB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 10 mm
Materiaali - teräs
Väri - musta
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - märkälakattu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438526001661
Sähkönumero
1444656
Toimittajan tuotenumero
PRP1JB
Tukkuerä
1
Korkeus:
10 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
musta
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
märkälakattu
Säädettävä:
ei
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
9005
Lattiajalka PRP1JB, musta Lattiajalka pistorasiapylväälle ja alasottoputkelle, Pajap, PRP1JB, musta RAL 9005, Ø=345mm, 8 kg. Pylvään kiinnitys jalustan keskelle tai sivuun yhdellä ruuvilla.




