UTU POWEL - Piharasia - PIKE PRO 2A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän/varteen
Aikakytkin - ei
Nimellisvirta - 16 A
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410034050102
Sähkönumero
3405010
Toimittajan tuotenumero
PIKE PRO 2A 2*16A
Tukkuerä
20
Asennustapa:
pylvään päähän/varteen
Aikakytkin:
ei
Nimellisvirta:
16 A
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
2
Väri:
harmaa
Maavuotovahti:
ei ole
Korkeus:
257 mm
Leveys:
223 mm
Syvyys:
185 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Koteloitu laite:
kyllä
Aikakytkimien maksimimäärä:
0
Ajastinohjelmat:
ei ole
Energiamittari:
ei
Liitäntäjännite:
230 V
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Suojakatkaisija:
kyllä
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
2
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Kotelointiluokka (IP):
muu
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Lämpöohjattu:
ei
Valolla:
ei
Piharasia - PIKE PRO 2A (3405010)
PIKE PRO -piharasia tuo sähkön pihapiiriin monipuolistaen ulkoalueiden käytön ympärivuotiseksi. Pihakeskusta voi käyttää auton lämmitykseen ja siihen voi liittää pistotulpalla pihavalaisimia ja sähköisiä työvälineitä.
- Kotelo on lasikuituvahvisteista polykarbonaattia, joka kestää suuria lämpötilan vaihteluita, iskuja, UV-säteilyä ja kemikaaleja.
- Asennettavissa seinään tai pylvääseen.
- Kaksi koteloa voidaan asentaa selät vastakkain yhteen pylvääseen saman putkilaipan (3405001) avulla. Tällöin kotelot on kiinnitettävä reikäaihioista toisiinsa.
- Sähköliitäntää varten piharasioissa on 5x16 mm2 ketjutukseen hyväksytty kytkentälaatta.
Sisältö:
- 2 kpl johdonsuojakatkaisija 16A
- 2 kpl schuko -pistorasia
- Lukko + 2 kpl poletteja