UTU POWEL - Pistorasialaippa II muovia - PRL 13-16+11-16 1x5NAP.16A+SCH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 215 mm
Korkeus - 85 mm
Läpivientireikien määrä - 0
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410034004617
Sähkönumero
3400461
Toimittajan tuotenumero
PRL13-16+11-16
Tukkuerä
1
Tyyppi:
suora
Leveys:
215 mm
Korkeus:
85 mm
Läpivientireikien määrä:
0
Materiaali:
muovi
Kierre:
ei ole
Malli / Tyyppi:
Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Soveltuu metrinen/PG -kierteelle:
0...0
Pistorasialaippa. Laipan pistorasiat 1 x 5-nap. 16A + 1 x 1 os. sukoprs. Pistorasialaippa. Muovisten laippojen avulla voi M-mallin keskuksista muokata esim. työmaakeskuksen. Laipan pistorasiat 1 x 5-nap. 16A + 1 x 1 os. sukoprs. (kiinnitystarvikkeet ei sisälly toimitukseen)



