UTU POWEL - Pistorasiapylväs Pajap - PRP 626-7A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pylvään muoto - pyöreä
Pylvään korkeus - 2300...2300 mm
Halkaisija - 80 mm
Kannen leveys - 45 mm
Asennus-/pistorasiapylvään väri - hopea
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410014445324
Sähkönumero
1444532
Toimittajan tuotenumero
PRP626-7A
Tukkuerä
1
Pylvään muoto:
pyöreä
Pylvään korkeus:
2300...2300 mm
Halkaisija:
80 mm
Kannen leveys:
45 mm
Asennus-/pistorasiapylvään väri:
hopea
Malli / Tyyppi:
yksipuolinen
Pylvään leveys:
80 mm
Osastojen lukumäärä:
1
Kiinnitystapa:
jalusta
Kaapeliläpivienti:
ylhäällä
Käytettävissä olevien kansien lukumäärä:
1
Korkeudensäätö:
0 mm
Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:
alumiini
Pylvään syvyys:
80 mm
Kannen syvyys:
20 mm
Pylvään pinnoite:
anodisoitu
Pinnan väri:
hopea
Pintamateriaali:
alumiini
Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:
muu
Pylvään RAL-numero:
9006
Kannen materiaali:
muu
Kannen pinnoite:
anodisoitu
Kannen RAL-numero:
9006
Käytettävä poikkipinta:
1.5 mm²