UTU POWEL - Pöytälaippa Pajap - PTL130 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Väri - valkoinen
Pinnan suojaus - märkälakattu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410014446246
Sähkönumero
1444624
Toimittajan tuotenumero
PTL130
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
märkälakattu
Lisätarvike:
kyllä
Halogeeniton:
kyllä
Varaosa:
ei
RAL-numero:
9010
Kiinnitystarvike PTL130, pöytälaippa, valkoinen Pöytälaippa 3mm, kiinnitystarvike PALP50-sarjan alasottoputkien kiinnittämiseen pöytätasoon. PTL130. Ø=130 mm. Valkoinen.




