UTU POWEL - Pöytälaippa Pajap - PTL160 Ø160mm valk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Väri - valkoinen
Pinnan suojaus - märkälakattu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410014445225
Sähkönumero
1444522
Toimittajan tuotenumero
PTL160
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
märkälakattu
Lisätarvike:
kyllä
Halogeeniton:
kyllä
Varaosa:
ei
RAL-numero:
9010
Kiinnitystarvike PTL160, pöytalaippa, valkoinen Pöytälaippa 3 mm, PTL160 Ø=160 mm, valkoinen. Pylvään kiinnitys pohjasta esim. pöytälevyyn laipan avulla. Laipassa on Ø=50mm läpivienti johdoille.




