UTU POWEL - Ryhmäkeskus Fe - Ahma KSK075M

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Suojaus - muu

  • Ryhmien kokonaismäärä - 0

  • Pääkytkimen nimellisvirta - 100 A

  • Kotelointiluokka (IP) - IP34

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438526003450

Sähkönumero

3427490

Toimittajan tuotenumero

KSK075M

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Suojaus:

muu

Ryhmien kokonaismäärä:

0

Pääkytkimen nimellisvirta:

100 A

Kotelointiluokka (IP):

IP34

Vikavirtajohdonsuojien määrä:

0

Korkeus:

1000 mm

Leveys:

400 mm

Syvyys:

180 mm

Väri:

muu

Suojuksen tyyppi:

ovi

Vaiheiden lukumäärä:

3

Valaistusryhmien määrä:

0

Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:

0

Liesiryhmä:

ei ole

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suorien lähtöjen määrä:

0

Pääkytkimen napojen määrä:

3

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

0

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:

0

Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä:

0

Varatila moduulikojeille:

0

Lukitus/kiinnitys:

muu

RAL-numero:

1013

Keskitetyn suojauksen kotelo, seinäasennus, yksikenttäinen 100A AhmaKSK075M Keskitetyn suojauksen kotelo yhdelle max. 75 kWp invertterille. IP44, seinäasenteinen, käyttölämpötila min. -20°C. Nimellisvirta 100A. Sisältää kuormakytkimen 125A ja kontaktorin 150A (mitoitus 1,5x In). Kontaktorin aukiohjaus tapahtuu, kun valvontareleeltä saadaan aukiohjaustieto. Kontaktori ohjataan kiinni, valvontareleeltä saadaan lupa palautua verkkoon. Pääkytkin lukittavissa riippulukolla. Tuotannonmittaus toteutettu verkkoanalysaattorilla (Circutor CVM-C11-ITF-IN-485-ICT2). Verkkoanalysaattorissa ModBus-tiedonsiirtoväylä. Keskuksessa paikallinen hätä-seis-kytkin kotelon kannessa. Sisältää jännite- ja taajuusvalvontareleen Ziehl UFR1001E (SFS-EN 50549-1:2019 mukainen), valvontatieto voidaan monistaan tarvittaessa. Kun keskitetty suojaus on toteutettu tällaisella kotelolla, poistuu samalla myös erillisen AC-turvakytkimen tarve.