UTU POWEL - Suunnanvaihtokytk.0A 4-piste - P220-61253-003M1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - suunnanvaihtokytkin
Napojen lukumäärä - 5
0 (off) -asento - kyllä
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 5.5 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024537053113
Sähkönumero
3607003
Toimittajan tuotenumero
P220-61253-003M1
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
suunnanvaihtokytkin
Napojen lukumäärä:
5
0 (off) -asento:
kyllä
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
20 A
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
5.5 kW
Palautus 0-asennossa:
kyllä
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP66
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Koteloitu laite:
ei
Asennus edestä:
kyllä
Lattia asennus:
ei
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:
muu
Sopii väliasennukseen:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä





