UTU POWEL - UTU-X Piharasia - Kotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän
Nimellisvirta - 0 A
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0
Väri - musta
Maavuotovahti - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438526001418
Sähkönumero
3436859
Toimittajan tuotenumero
UTU-X10005
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pylvään päähän
Nimellisvirta:
0 A
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
Väri:
musta
Maavuotovahti:
ei ole
Korkeus:
306 mm
Leveys:
251 mm
Syvyys:
230 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Aikakytkimien maksimimäärä:
0
Ajastinohjelmat:
ei ole
Liitäntäjännite:
0 V
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
0
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
Kytkentätapa:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Asetusajan pidennys:
0 min






