UTU POWEL - Virtamittari analoginen - Asteikko SEMSC45 250/5A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittayksikkö - ampeeri
Asteikon alkuarvo - 0
Asteikon nimellinen loppuarvo - 250
Max. osoittimen taipuma - 90 °
Ylivirta-asteikko - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8433059361884
Sähkönumero
6718843
Toimittajan tuotenumero
M102UG
Tukkuerä
1
Mittayksikkö:
ampeeri
Asteikon alkuarvo:
0
Asteikon nimellinen loppuarvo:
250
Max. osoittimen taipuma:
90 °
Ylivirta-asteikko:
kyllä
Asennustapa:
DIN-kisko
Mitta-asteikon leveys:
39 mm
Mitta-asteikon pituus:
41 mm
Asteikko SEMSC45 250/5A asteikko 90º, P2 mittarille EMSC45 M10260 Asteikko SEMSC45 250/5A asteikko 90º, P2 mittarille EMSC45 M10260