UTU POWEL - Virtamuuntaja avattava - TQ-6 20x30mm 300/5 0,5VA lk0,5


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 20 mm
Ensiönimellisvirta - 300 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 0.5 VA
Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8433059299859
Sähkönumero
6718555
Toimittajan tuotenumero
M74028
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
20 mm
Ensiönimellisvirta:
300 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
0.5 VA
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kalibroitu:
kyllä
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 10
Kosketussuojalla:
kyllä
Aukon korkeus:
30...30 mm
Aukon leveys:
20...20 mm
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
2
- Muuntosuhde 300/5
- Aukko 120 x 80 mm
- Taakka 0,5 VA
- Tarkkuusluokka 2
- Testiraportti saatavissa
- DIN-kisko kiinnike M75102 tilattava erikseen
- Sinetöitävissä