UTU POWEL - Virtamuuntaja avattava - TQR-8 D80mm 400/5 1,5VA lk1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 80 mm
Ensiönimellisvirta - 400 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 1.5 VA
Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8433059312947
Sähkönumero
6718542
Toimittajan tuotenumero
M76037
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
80 mm
Ensiönimellisvirta:
400 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
1.5 VA
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Tarkkuusluokka:
1
Kalibroitu:
kyllä
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 10
Kosketussuojalla:
kyllä
Aukon korkeus:
80...80 mm
Aukon leveys:
80...80 mm
Pikakiinnitys:
ei
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
2






