UTU POWEL - Virtamuuntaja kiinteä - TD5.2 D22 600/5A 5VA lk0,5


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 22 mm
Ensiönimellisvirta - 600 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 5 VA
Energiankulutus - 0.5 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8433059355401
Sähkönumero
6718711
Toimittajan tuotenumero
M750AD
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
22 mm
Ensiönimellisvirta:
600 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
5 VA
Energiankulutus:
0.5 W
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kalibroitu:
kyllä
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 5
Kosketussuojalla:
kyllä
Aukon korkeus:
10...12 mm
Aukon leveys:
20...30 mm
Pikakiinnitys:
ei
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
2
- Muuntosuhde 600/5
- Kaapelin halkaisija 22 mm
- Kisko: 25 x 10, 30 x 10, 20 x 12
- Taakka 0,5 VA
- Tarkkuusluokka 2
- Testiraportti saatavissa
- DIN-kisko kiinnike M75102 tilattava erikseen
- Sinetöitävissä