UTU POWEL - Virtamuuntaja kiinteä - TD6.2 D25 100/5A 1VA lk0,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 25 mm
Ensiönimellisvirta - 100 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 1 VA
Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8433059355180
Sähkönumero
6718675
Toimittajan tuotenumero
M75055
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
25 mm
Ensiönimellisvirta:
100 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
1 VA
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kalibroitu:
kyllä
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 5
Kosketussuojalla:
kyllä
Aukon korkeus:
12...20 mm
Aukon leveys:
20...30 mm
Pikakiinnitys:
ei
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
2
- Muuntosuhde 100/5
- Kaapelin halkaisija 25 mm
- Kisko: 25 x 12, 30 x 10, 20 x 20
- Taakka 1 VA
- Tarkkuusluokka 0,5
- Testiraportti saatavissa
- DIN-kisko kiinnike M75102 tilattava erikseen
- Sinetöitävissä






