UTU POWEL - Virtamuuntaja kiinteä - TDH4 D20 150/5A 2VA lk0,2s

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 20 mm

  • Ensiönimellisvirta - 150 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 2 VA

  • Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8433059385521

Sähkönumero

6718725

Toimittajan tuotenumero

M77017

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

20 mm

Ensiönimellisvirta:

150 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

2 VA

Malli / Tyyppi:

läpivientivirranmuunnin

Tarkkuusluokka:

0.2S

Kalibroitu:

kyllä

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

kyllä

Aukon korkeus:

20...20 mm

Aukon leveys:

20...20 mm

Pikakiinnitys:

ei

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

2

Virtamuuntaja kiinteä TDH4 D20mm 150/5A 2VA lk0,2s Virtamuuntaja kiinteä TDH4/p>
  • Muuntosuhde 150/5
  • Kaapelin halkaisija 20 mm
  • Taakka VA
  • Tarkkuusluokka 0,2s
  • Testiraportti saatavissa
  • DIN-kisko kiinnike M75102 tilattava erikseen
  • Sinetöitävissä