UTU POWEL - Virtamuuntaja kiinteä - TDH5 D20 150/5A 1VA lk0,2s

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 20 mm

  • Ensiönimellisvirta - 150 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 1 VA

  • Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8433059385576

Sähkönumero

6718728

Toimittajan tuotenumero

M77027

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

20 mm

Ensiönimellisvirta:

150 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

1 VA

Malli / Tyyppi:

läpivientivirranmuunnin

Tarkkuusluokka:

0.2S

Kalibroitu:

kyllä

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

kyllä

Aukon korkeus:

5...15 mm

Aukon leveys:

15...25 mm

Pikakiinnitys:

ei

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

2

Virtamuuntaja kiinteä TDH5 D20mm kisko 15x15, 20x10, 25x5mm 150/5A 1VAlk0,2s Virtamuuntaja kiinteä TDH5/p>
  • Muuntosuhde 150/5
  • Kaapelin halkaisija 20 mm
  • Taakka VA
  • Tarkkuusluokka 0,2s
  • Testiraportti saatavissa
  • DIN-kisko kiinnike M75102 tilattava erikseen
  • Sinetöitävissä