UTU POWEL - Virtamuuntaja kiinteä - TDH5 D20 75/5A 0,5VA lk0,2s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 20 mm
Ensiönimellisvirta - 75 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 0.5 VA
Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8433059385590
Sähkönumero
6718727
Toimittajan tuotenumero
M77024
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
20 mm
Ensiönimellisvirta:
75 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
0.5 VA
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Tarkkuusluokka:
0.2S
Kalibroitu:
kyllä
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 5
Kosketussuojalla:
kyllä
Aukon korkeus:
5...15 mm
Aukon leveys:
15...25 mm
Pikakiinnitys:
ei
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
2
- Muuntosuhde 75/5
- Kaapelin halkaisija 20 mm
- Taakka VA
- Tarkkuusluokka 0,2s
- Testiraportti saatavissa
- DIN-kisko kiinnike M75102 tilattava erikseen
- Sinetöitävissä






