UTU POWEL - Virtamuuntaja kiinteä - TDH6 D28 250/5A 1,5VA lk0,2s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 28 mm
Ensiönimellisvirta - 250 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 1.5 VA
Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8433059380526
Sähkönumero
6718733
Toimittajan tuotenumero
M77049
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
28 mm
Ensiönimellisvirta:
250 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
1.5 VA
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Tarkkuusluokka:
0.2S
Kalibroitu:
kyllä
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 5
Kosketussuojalla:
kyllä
Aukon korkeus:
10...25 mm
Aukon leveys:
20...40 mm
Pikakiinnitys:
ei
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
2
- Muuntosuhde 250/5
- Kaapelin halkaisija 28 mm
- Taakka VA
- Tarkkuusluokka 0,2s
- Testiraportti saatavissa
- DIN-kisko kiinnike M75102 tilattava erikseen
- Sinetöitävissä






