UTU POWEL - Virtamuuntaja kiinteä - TM45 5/5A 2,5VA lk0,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 0 mm
Ensiönimellisvirta - 5 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 2.5 VA
Malli / Tyyppi - putkivirtamuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8433059024888
Sähkönumero
6718663
Toimittajan tuotenumero
M70601
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
0 mm
Ensiönimellisvirta:
5 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
2.5 VA
Malli / Tyyppi:
putkivirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kalibroitu:
ei
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 5
Kosketussuojalla:
kyllä
Aukon korkeus:
0...0 mm
Aukon leveys:
0...0 mm
Pikakiinnitys:
ei
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
2




