UTU POWEL - Yleiskiinnike 80mm Pajap - PYK 80


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Väri - valkoinen
Pinnan suojaus - märkälakattu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410014445256
Sähkönumero
1444525
Toimittajan tuotenumero
PYK80
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
märkälakattu
Lisätarvike:
kyllä
Halogeeniton:
kyllä
Varaosa:
ei
RAL-numero:
9010
Kiinnitystarvike PYK80, yleiskiinnike, valkoinen Yleiskiinnike, PYK80 Ø=80 mm, valkoinen. Pylvään kiinnitys ja lisätuenta esim. pöytälevyyn, kattoon tai kaapelihyllyyn.