UTU - Ryhmäkeskus IP30 - POINTER 1P 3409


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä - 9
Pääkytkimen nimellisvirta - 40 A
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410033323016
Sähkönumero
3332301
Toimittajan tuotenumero
POINTER1P3409
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä:
9
Pääkytkimen nimellisvirta:
40 A
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Vikavirtajohdonsuojien määrä:
0
Korkeus:
250 mm
Leveys:
250 mm
Syvyys:
103 mm
Vaiheiden lukumäärä:
1
Valaistusryhmien määrä:
0
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:
3
Liesiryhmä:
yksivaiheinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suorien lähtöjen määrä:
6
Pääkytkimen napojen määrä:
1
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
1
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:
0
Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä:
0
Varatila moduulikojeille:
1