UTU - Ryhmäkeskus IP34 - BASSET 3815M 63A

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ryhmien kokonaismäärä:

15
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18

Pääkytkimen nimellisvirta:

80 A

Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:

9
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

  • Ryhmien kokonaismäärä - 15

  • Pääkytkimen nimellisvirta - 80 A

  • Kotelointiluokka (IP) - IP34

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034274287

Sähkönumero

3427428

Toimittajan tuotenumero

BASSET3815M

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Suojaus:

johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

Ryhmien kokonaismäärä:

15

Pääkytkimen nimellisvirta:

80 A

Kotelointiluokka (IP):

IP34

Vikavirtajohdonsuojien määrä:

0

Korkeus:

800 mm

Leveys:

450 mm

Syvyys:

110 mm

Vaiheiden lukumäärä:

3

Valaistusryhmien määrä:

0

Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:

9

Liesiryhmä:

ei ole

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suorien lähtöjen määrä:

6

Pääkytkimen napojen määrä:

3

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

2

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:

0

Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä:

0

Varatila moduulikojeille:

44

Ryhmäkeskus IP34. Pinta-asennukseen. ovella. Kotelo kuumasinkittyäteräslevyä. Nimellisvirta 63A. Johdonsuojakatkaisijoita 15 kpl. vikavirtasuojakytkimiä 2 kpl (4-nap. 30 mA 25A). Voidaan asentaa ulos lisävarusteena saatavalla sadelipalla (3427450). Ryhmäkeskus IP34. Pinta-asennukseen, ovella. Kotelo kuumasinkittyä teräslevyä. Nimellisvirta 63A. Johdonsuojakatkaisijoita 15 kpl, vikavirtasuojakytkimiä 2 kpl (4-nap. 30 mA 25A). Voidaan asentaa ulos lisävarusteena saatavalla sadelipalla (3427450), tällöin kaapelit tuotava sisään keskukseen alakautta. Päädyissä multilaipat. Keskukseen mahdollista liittää erikseen saatavat pistorasialaipat.