UTU - Ryhmäkeskus uppo/pinta FE - bulldog3836 V 50A IP30 FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä - 36
Pääkytkimen nimellisvirta - 80 A
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410033321081
Sähkönumero
3332108
Toimittajan tuotenumero
BULLDOG3836V
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä:
36
Pääkytkimen nimellisvirta:
80 A
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Vikavirtajohdonsuojien määrä:
0
Sisältää pistorasian:
ei
Korkeus:
600 mm
Ylijännitesuojaus:
ei
Leveys:
500 mm
Syvyys:
100 mm
Laukaisukäyrä:
C
Väri:
valkoinen
Suojuksen tyyppi:
kansi
Vaiheiden lukumäärä:
3
Valaistusryhmien määrä:
0
Suojaus pääkytkimellä:
kyllä
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:
24
Liesiryhmä:
3-vaihe
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suorien lähtöjen määrä:
12
Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi:
kyllä
Soittokellomuuntajalla:
ei
Pääkytkimen napojen määrä:
3
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
4
Syötön suojaava etukoje VVSK:
ei
Pääkytkin etukojeena, jako 2x VVSK:
ei
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:
0
Pääkytkin etukojeena, jako 1x/2x VVSK + suojaamattomat lähdöt:
kyllä
Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä:
0
Laskuri:
ei
Syötön suojaus 2:lla VVSK:lla (2 VVSK:ta etukojeina):
ei
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Varatila moduulikojeille:
9
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Tietoliikennekäyttöön:
ei
Upotussyvyys:
100...100 mm
Rivien lukumäärä:
3
Yksivaiheisten miniatyyrikatkaisijoiden määrä (MCB):
36
Kolmivaiheisten miniatyyrikatkaisijoiden määrä (MCB):
0
Upotuskorkeus:
600 mm
Upotusleveys:
500 mm
RAL-numero:
9010








