UTU - UTU-X Piharasia - UTUFoxF16-ST-2AV


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän
Nimellisvirta - 16 A
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2
Väri - musta
Maavuotovahti - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438526001326
Sähkönumero
3436850
Toimittajan tuotenumero
F16-ST-2AV
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pylvään päähän
Nimellisvirta:
16 A
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
2
Väri:
musta
Maavuotovahti:
ei ole
Korkeus:
306 mm
Leveys:
251 mm
Syvyys:
230 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Aikakytkimien maksimimäärä:
2
Ajastinohjelmat:
päivä
Liitäntäjännite:
230 V
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
2
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
1
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Asetusajan pidennys:
0 min