VALLOX - 1-VAIHEINEN EC-HUIPPUIMURI - VALLOX 31P-EC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 230 V
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Verkkotaajuus - 50 Hz
Kotelon pintakäsittely - sinkitty
Integroitu automaattinen suljinläppä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EC-HUIPPUIMURI
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6415878150506
Sähkönumero
8503537
Toimittajan tuotenumero
1106400
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
230 V
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Verkkotaajuus:
50 Hz
Kotelon pintakäsittely:
sinkitty
Integroitu automaattinen suljinläppä:
ei
Puhallussuunta:
pystysuora
Vallox Huippuimuri 31P-EC
1-vaiheinen tasavirtaimuri
1-vaiheinen tasavirtaimuri


