VALLOX - 3-VAIHEINEN EC-HUIPPUIMURI - VALLOX 50P-EC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 230 V
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Verkkotaajuus - 50 Hz
Kotelon pintakäsittely - sinkitty
Integroitu automaattinen suljinläppä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EC-HUIPPUIMURI
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6415878150131
Sähkönumero
8503539
Toimittajan tuotenumero
1106600
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
230 V
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Verkkotaajuus:
50 Hz
Kotelon pintakäsittely:
sinkitty
Integroitu automaattinen suljinläppä:
ei
Puhallussuunta:
pystysuora
Vallox Huippuimuri 50P-EC
3-vaiheinen tasavirtaimuri
3-vaiheinen tasavirtaimuri


