VALLOX - Liesikupu säädinkupu Vallox - PTXPA MC 600 X-Line valk.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakenne - seinäliesikupu
Kotelon perusväri - valkoinen
Ilman johtaminen, toiminta - Poisto
Tehokytkin - 4-portainen
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6415879112831
Sähkönumero
8503592
Toimittajan tuotenumero
2144300
Tukkuerä
1
Rakenne:
seinäliesikupu
Kotelon perusväri:
valkoinen
Ilman johtaminen, toiminta:
Poisto
Tehokytkin:
4-portainen
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Tuulettimen sijoitus:
Ilman moottoria
Reuna ulospuhallus:
ei
Jännite:
230...230 V
Taajuus:
50/60 Hz
Leveys:
600 mm
Syvyys:
500 mm
Kytkimen tyyppi:
säätönuppi
Pyöreä säätönuppi:
kyllä
Äänenvaimennin:
ei
Valaistuksen tyyppi:
LED
Poistoliitäntä, halkaisija:
125...125 mm
Rasvasuodattimen materiaali:
ruostumaton teräs
Vallox X-Line PTXPA MC 600 valkoinen - ajastinsulkuläppä 60 min. - pakkotoiminen säädinkupu - PTXPA MC -liesikuvulla voi ohjata ilmanvaihtolaitteita, huippuimureita tai ilmalämmityskoneita, joissa on tasavirtapuhaltimet (EC) - ohjaus 0...10V DC - sulkuläppä - LED-valaisin