VALLOX - Liesituuletin/-kupu - PTD EC 500 VLK

Vallox Oy
KopioiKopioi
VALLOX - Liesituuletin/-kupu - PTD EC 500 VLK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakenne - seinäliesikupu

  • Kotelon perusväri - valkoinen

  • Ilman johtaminen, toiminta - Poisto

  • Tehokytkin - 3-portainen

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6415879112879

Sähkönumero

8503605

Toimittajan tuotenumero

2148100

Tukkuerä

1

Rakenne:

seinäliesikupu

Kotelon perusväri:

valkoinen

Ilman johtaminen, toiminta:

Poisto

Tehokytkin:

3-portainen

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Tuulettimen sijoitus:

Ilman moottoria

Reuna ulospuhallus:

ei

Jännite:

230...230 V

Taajuus:

50/60 Hz

Leveys:

500 mm

Syvyys:

305 mm

Kytkimen tyyppi:

kosketuspainike

Äänenvaimennin:

ei

Valaistuksen tyyppi:

LED

Poistoliitäntä, halkaisija:

125...125 mm

Rasvasuodattimen materiaali:

ruostumaton teräs

Kupu sopii huippuimureiden ja Vallox-ilmanvaihtokoneiden ohjaukseen. Moottoroitu sulkuläppä. Kärkitieto läpän auetessa. Kolminopeuksinen,tasavirtapuhaltimen ohjaukseen. Väri: valkoinen. Leveys 500 mm.

Vallox Delico PTD EC 500 valkoinen - leveys 500 mm - kolminopeuksinen - läpän kärkitieto - säädinkupu tasavirtahuippuimurien tai iv-koneiden ohjaukseen - konepestävä rasvasuodatin - himmennettävä LED-valaisin - sisään työnnettävä höyrynkeräysosa