VALLOX - Liesituuletin/-kupu - PTD EC 600 VLK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakenne - seinäliesikupu
Kotelon perusväri - valkoinen
Ilman johtaminen, toiminta - Poisto
Tehokytkin - 3-portainen
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6415879112886
Sähkönumero
8503606
Toimittajan tuotenumero
2148200
Tukkuerä
1
Rakenne:
seinäliesikupu
Kotelon perusväri:
valkoinen
Ilman johtaminen, toiminta:
Poisto
Tehokytkin:
3-portainen
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Tuulettimen sijoitus:
Ilman moottoria
Reuna ulospuhallus:
ei
Jännite:
230...230 V
Taajuus:
50/60 Hz
Leveys:
600 mm
Syvyys:
305 mm
Kytkimen tyyppi:
kosketuspainike
Äänenvaimennin:
ei
Valaistuksen tyyppi:
LED
Poistoliitäntä, halkaisija:
125...125 mm
Rasvasuodattimen materiaali:
ruostumaton teräs
Vallox Delico PTD EC 600 valkoinen - leveys 600 mm - kolminopeuksinen - läpän kärkitieto - säädinkupu tasavirtahuippuimurien tai iv-koneiden ohjaukseen - konepestävä rasvasuodatin - himmennettävä LED-valaisin - sisään työnnettävä höyrynkeräysosa


