varastointi päättyy

VALTAVALO - LED-valoputki - G5 22W 150cm 230V G13 840 F

Valtavalo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanta - G13

  • Pituus - 1512 mm

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Keskimääräinen nimellispolttoikä - 125000 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6410047663214

Sähkönumero

4766321

Toimittajan tuotenumero

VV22E150G5-840

Tukkuerä

50

Kanta:

G13

Pituus:

1512 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

125000 h

Halkaisija:

26 mm

Valotehokkuus:

168 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

opaali

Lamppumerkintä:

T8

Väri:

valkoinen

Tehokerroin:

0.95

Rungon väri:

harmaa

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

C

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

22 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Valtavalo G5 LED-valoputki 150cm 22W 4000K 840 opaali kupu

G5 LED-valoputkiLuotettava kotimainen LED-valonlähde nyt entistäkin valovoimaisempana – valotehokkuus jopa yli 180 lm/w. 125 000 tunnin käyttöikä ja 7 vuoden takuu. Välkkymätön valo. Valmistetaan Suomessa Valtavalon omassa tuotantolaitoksessa standardin EN62776 mukaisesti.